レホボット
スイベルカップリング
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
22358685
品番
37588
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
ポンプとホースを繋ぐスイベルカップリングです。
取り付けると、首が360°回転することでホースが邪魔にならず、フレキシブルに作業できます。
トラスコ品番
256-7070
材質
本体:スチール
ねじ径
G1/4
適合ポンプ
PHSシリーズ、PPXXシリーズ
適合ホース
26778