ENUMA
ENUMAの 伝導部品
ENUMAの チェーン
ENUMAの 標準ローラーチェーン
EKステンレスローラーチェーン(シングルピッチ形)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
22360670
品番
EK80 SS300 120L DCJ
参考基準価格(税別)
¥41,400
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
水中・酸・アルカリ等特殊雰囲気での使用に優れたチェーンです。
用途
特殊雰囲気での動力伝達・駆動用
トラスコ品番
250-6766
材質
ステンレス(SUS304)
タイプ
割ピン
ピッチ(mm)
25.4
ユニットリンク数
120
ローラー外径(Φmm)
15.88
チェーンNo.
80
最大許容荷重(kN)
1.77
RoHS指令(10物質対応)
対応
内リンク内幅(mm)
15.88