MOMO
MOMOの カーアクセサリー
MOMOの ドレスアップ用品
PROTOTIPO プロトタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(mm)
Dish:43
色
グリップ:ブラックレザー、ホワイトステッチ、スポーク:シルバー
注文コード
22372064
品番
P-2
参考基準価格(税別)
¥34,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法・色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
ホーンボタンHB-01
種別
シルバースポーク
寸法(mm)
Dish:43
色
グリップ:ブラックレザー、ホワイトステッチ、スポーク:シルバー
外径(Φmm)
347
注意
※ボス(ハブ)・アースリング・配線・取付ビス・レンチは付属しません。ボス(ハブ)側の付属品をご利用下さい。