MOMO
MOMOの カーアクセサリー
MOMOの ドレスアップ用品
PROTOTIPO プロトタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(mm)
Dish:38
色
グリップ:プレミアムブラック、スポーク:カーボン、ステッチ:ダークグレー
注文コード
22372080
品番
P-3
参考基準価格(税別)
¥88,000
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法・色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
ホーンボタンHB-01
種別
6C
寸法(mm)
Dish:38
色
グリップ:プレミアムブラック、スポーク:カーボン、ステッチ:ダークグレー
外径(Φmm)
350
注意
※ボス(ハブ)・アースリング・配線・取付ビス・レンチは付属しません。ボス(ハブ)側の付属品をご利用下さい。