曜日別特売
NWP210 19-360 SUS1004=1004 油圧ホース NWP210 19 (両端金具SUS1004) YOKOHAMA(横浜ゴム) 22432238

サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NWP210 19-360 SUS1004=1004 油圧ホース NWP210 19 (両端金具SUS1004) YOKOHAMA(横浜ゴム) 22432238
NWP210 19-360 SUS1004=1004 油圧ホース NWP210 19 (両端金具SUS1004) YOKOHAMA(横浜ゴム) 22432238
NWP210 19-360 SUS1004=1004 油圧ホース NWP210 19 (両端金具SUS1004) YOKOHAMA(横浜ゴム) 22432238
NWP210 19-360 SUS1004=1004 油圧ホース NWP210 19 (両端金具SUS1004) YOKOHAMA(横浜ゴム) 22432238

油圧ホース NWP210 19 (両端金具SUS1004)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1本長さ(mm)360注文コード22432238品番NWP210 19-360 SUS1004=1004
販売価格(税込)¥24,651
販売価格(税別)
22,410
長さ(mm)360品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】3/4、【アダプタ(G×R)】3/4×3/4最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)130ホース内径(Φmm)19材質(アダプター)SUS304適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層2W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)28.8材質(金具)SUS304概略質量(g/m)950推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする