タキロンシーアイ
タキロンシーアイの 溶接棒
タキロンシーアイの 塩ビ溶接棒
塩ビ溶接棒 アイボリー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1kg)
棒径(Φmm)
3.0
注文コード
22442035
品番
1330W ダブル 3.0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
この商品は
棒径・内容量
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
棒径(Φmm)
3.0
棒長(mm)
1000
形状
ダブル
色
アイボリー
呼称(mm)
3.0