マルエー・スワン
マルエー・スワンの 容器・ひしゃく
マルエー・スワンの 工事用ひしゃく
アルミ三角ひしゃく
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
タイプ
右口
注文コード
22444808
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
アルミ、木
容量(mL)
約850
質量(g)
約310
タイプ
右口
全長(cm)
50