ARC-T104/W ミニライスクッカー アルコレ 22449638

 

ARC-T104/W ミニライスクッカー アルコレ 22449638 ARC-T104/W ミニライスクッカー アルコレ 22449638

ミニライスクッカー

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード22449638 品番ARC-T104/W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

1人暮らしの方や2人暮らしの方に最適。場所をとらないコンパクトサイズのミニライスクッカー。0.5合から2.0合まで食べたい時に素早くおいしい炊きたてが食べられます。蒸皿付属でご飯以外の調理も可能。炊飯終了後12時間保温。

材質ポリプロピレン 質量(g)1000 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)250 コード長さ(m)1.45 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)165×167×198

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22449638
2017-07-19
用途:
年寄り二人にこれで十分

大きな電気釜は、孫が来たとき使います。二人暮らしの年寄りには、これで、二日も持ちます。ふっくら炊けて、保温でいつまでも柔らかです。ただし、チャーシューつくりの時、量を考えないと液があふれます。我が家はこのクッカー2台使ってます。

1人が参考にしています
対象商品:
22449622
2016-12-25
用途:
アウトドアにて
自動車・二輪車・自転車関連業

スイッチオンで約20分ほどで炊き上がります。
アウトドアにてサブバッテリー+インバーターで使用しましたが
問題有りませんでした。
ふっくら炊き上がり、飯盒と違い焦げ付いたり火加減を気にする事も有りません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「炊飯器/精米機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする