曜日別特売
ADF-2D 2.1 超硬フラットドリル 2Dタイプ ADF-2D OSG(オーエスジー) 22450103

ADF-2D 2.1 超硬フラットドリル 2Dタイプ ADF-2D OSG(オーエスジー) 22450103
ADF-2D 2.1 超硬フラットドリル 2Dタイプ ADF-2D OSG(オーエスジー) 22450103

超硬フラットドリル 2Dタイプ ADF-2D

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1本ドリル径(Φmm)2.1注文コード22450103品番ADF-2D 2.1
参考基準価格(税別)¥6,870販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

EgiAsコーティングを採用することにより、耐摩耗性・じん性が向上。
フラットドリル1本で、傾斜面や曲面への座ぐり加工など多様な用途で使用可能です。
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。

ドリル径(Φmm)2.1溝長(mm)10全長(mm)50シャンク径(Φmm)4刃径(Φmm)2.1材質超硬合金表面処理EgiAsコーティングねじれ角(°)約20首下長l2(mm)10.5適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:◎、中炭素鋼:◎、高炭素鋼:◎、合金鋼:◎、調質鋼(~35HRC:◎、35~45HRC:〇)、ステンレス鋼:〇、鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、アルミ展伸材:〇、アルミ合金鋳物:〇直径許容差h8形状図番1寸法Dc(Φmm)2.1

商品説明動画

【超硬フラットドリル】ADF 製品動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22450295
2017-08-04
用途: アルミパネル穴あけ(貫通)

これまで、φ3.2の穴あけの為にφ3.0のドリルで下穴、エンドミルで穴径を広げる加工をしてきました。これは、φ3.2のドリルですとどうしてもバリが出でしまい、バリ取り作業が必要になるので、バリ吊り作業を無くし、面取り感を出さないようにするためです。今回のこのフラットドリルでは、仕上げエンドミルと同様な効果を期待したのですが、残念ながら期待どおりには行かず、おくら入りです。今まで通り、エンドミル仕上げとします。(エンドミルでは、これまで、バリ取りの必要はありません)。このドリル、たぶんザグリ専用なのでしょう、残念でした、高かったのに。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする