建材・エクステリア の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
押しボタンに この送信機を取り付けて 有線ブザー と無線をドッキングしている
電池の部分で接触不良があって やや満足に
受信側はコンセントに常時差し込んでいないためサイドのボタンを押してしまい再設定が必要。その他はコンパクトで使いやすい。
値段が安くて 光もでるので 良いです。 耐久性はまだ分かりません。
押しボタンが耐水性が無いように思われます、値段が安いので 期待もしていません。
電池式の開閉ドアセンサーに比べて、音量が小さいです。住宅なら問題ないでしょうが、機械が回っていると聞き取りにくい。複数個設置しました。
パーフェクト
一戸建て木造2階庭付き築40年。有線式の玄関チャイムが鳴らなくなった。スピーカー部の場所が不明なので、修理を諦め、無線式の本製品を購入。
比較したのは同様機能、同価格帯のリーベックス社の物。DIPスイッチでペアリングを行うのが本製品(オーム社)と違う所で、確実性的には好みだったが、送信機のデザインがイマイチ気に入らず、本製品を選んだ。
送信機(Tx)受信機(Rx)セットを2パッケージ買って、Tx1を門扉、Tx2を玄関外、Rx1をリビング、Rx2を2階寝室に設置。
ペアリングは簡単で、Txの電池、Rxのコンセントを抜き差ししても設定を保持する。
チャイム音は32種類から選べるが、Tx1→Rx1,Rx2と、Tx2→Rx1,Rx2との計4つの音の組み合わせで、全部、違うチャイム音を指定出来るのには一寸、驚いた。来客が門扉の所に居るのか、玄関かの聞き別けができる他、複数台使いの場合は色々と便利な使い方を工夫出来ると思う。
Max音量は80dbと記載。他社製品には100とか110の物もあるが、80dbで充分、やかましい。
[不満な点]
付属の両面シートでTxを貼付けたが、屋外なので埃や細かいゴミが隙間イコール両面シートの上部に溜まる。両面シートが分厚いため。埃等がくっ付かない様にカバーが有れば良いのだが。
32曲のメロディ音の選択はTx電池室内の隠しボタンで順繰りに行うが、1曲あたり3から8秒のデモ音をそれぞれ聞き終わらないと、隠しボタンを押しても次の曲に行けない。そのため32曲全部、確認するだけでも相当の時間がかかるし、更にお目当ての曲を設定するまでの手間が大変である。デモ音の途中でも隠しボタンを押せば、次の曲に行ける様にするか、32の曲名一覧を取説に書いておいて欲しい。
[今後の予定]
Rxを一台追加して玄関内に設置する。呼出しボタンを押した来客にチャイム音が漏れ聞こえて、安心させられる親切仕様に。
[更に期待する事]
Rxには、ランプを付きっ放しにするモードが有る。常夜燈、足元灯として有益ではあるし、LEDなので電気代も気にする程ではないのだろう。しかしながら、やっぱり昼行灯はアタマが悪そうな印象しかないので、照度センサーを追加して欲しい。
Txのバリエーションを増やす。パナソニック等のドアホンの様な外観で、夜間ホタル灯、人感ライト、ダミーカメラレンズ付きのTx。防犯効果は有ると思う。単三電池×4仕様なら実用作動時間も十分に確保出来るのではないか?
EOF
シンプルで直接コンセントにさすのでコードがないため見た目も良いです。音も選べるので楽しいです。






















![[ポリカーボネ―ト]波板 エスコ [ポリカーボネ―ト]波板 エスコ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono70296889-251027-02.jpg)