PS-203 コンピュータミシン brother(ブラザー) 22461312

コンピュータミシン

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード22461312 品番PS-203
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

軽量で持ち運びラクラク。
コンピューターミシンだから使いやすい。
指先操作でとってもカンタン。知りたいこともすぐ分かる。
液晶ディスプレイだから、操作ラクラク。エラーメッセージも表示。
軽いタッチで模様が選べる、ぬい目が設定できる。
作品の幅が広がる充実のステッチ

付属品取扱説明DVD、ボビン、ドライバー、針板ドライバー、はとめ穴パンチ、ミシンブラシ、ぬい糸、電源コード、ミシンソフトカバー、付属品パック、ボタン穴かがり押え(A)、たち目かがり押え(G)、片押え(I)、ジグザグ押え(J)、まつりぬい押え(R)、リッパ-、ミシン針、取扱説明書、早見表、保証書 質量(kg)4.5 機能液晶ディスプレイ、下糸クイック、簡単下糸巻き、クイック糸通し、全自動ボタン穴かがり、ドロップフィード、押え固定ピン、LEDライト、スーパースロー、針停止位置切替、一針ぬい、ゆっくりスタート 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)29.1×40.7×17.0 ステッチ20模様

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22461312
2020-10-15
用途:
家庭用
有限会社 橋野物流 様

すいすい動いていいのですが使い方がいまいちわかりませんもう少し簡単な説明が欲しいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ミシン本体/裁断機/検針機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする