画像準備中

パンパー水性パテ

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(15g) 注文コード22462414 品番MH282
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥901
販売価格(税別)
819
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

固まる前なら水で落とせてやりなおせる。

推奨車体色シルバー 用途バンパーの浅いキズ用。 セット内容パテ15g、専用フレキシブルヘラ、耐水サンドペーパー#800 種別バンパーパテ 硬化時間(分)60(20℃、1mm以下のキズの場合)完全硬化は240〜360 使用箇所金属、プラスチック 危険物の類別非危険物

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:477

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22462414
2019-03-24
用途:
傷を埋める為
サービス業

かなり柔らかいので浅い傷に塗った後に周りを拭くと一緒に取れちゃいます。
はみ出た部分を手軽に拭くために水性にしたのですが、失敗かな

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パテ補修の方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/pate_howtouse/
2023-03-09

「自動車用鈑金」にはこんなカテゴリがあります

シェアする