1278 ハイブリットツナギ 1278 ジーベック 22470236

 

1278 ハイブリットツナギ 1278 ジーベック 22470236
1278 ハイブリットツナギ 1278 ジーベック 22470236
1278 ハイブリットツナギ 1278 ジーベック 22470236
1278 ハイブリットツナギ 1278 ジーベック 22470236
1278 ハイブリットツナギ 1278 ジーベック 22470236
1278 ハイブリットツナギ 1278 ジーベック 22470236
1278 ハイブリットツナギ 1278 ジーベック 22470236
1278 ハイブリットツナギ 1278 ジーベック 22470236
1278 ハイブリットツナギ 1278 ジーベック 22470236
1278 ハイブリットツナギ 1278 ジーベック 22470236
1278 ハイブリットツナギ 1278 ジーベック 22470236
1278 ハイブリットツナギ 1278 ジーベック 22470236

ハイブリットツナギ 1278

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
グレー
サイズL
ウエスト(cm)90
内容量1着注文コード22470236品番1278
参考基準価格(税別)¥13,500販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

夏仕様のツナギ登場
メッシュプリーツロン、XEカットの脇下部分にメッシュ、ウエストにメッシュのパワーネットを採用、動きやすさと通気性を両立!!
着脱がラクな「楽脱ファスナー」を採用しています。
物が落ちにくいマジックテープ付きフラップ採用。
左袖には作業の邪魔にならない便利なペン差し付き。
XEカットの脇下部分にメッシュ採用で通気性アップ。
左右の胸フラップは生地の二重使いがアクセント。
フロントは前タテ採用でフラットフロント仕様に。
ウエスト部分は通気性に優れたパワーネットを採用。
背中のプリーツロンもメッシュ仕様で通気性アップ。
右胸には携帯電話収納用ポケットが付いています。
右胸ポケットはDカン付きで二重ポケット仕様です。

グレーサイズL種別長袖ツナギ胸囲(cm)120混率(%)ポリエステル65、綿35股下(cm)74ウエスト(cm)90肩幅(cm)52袖丈(cm)58着丈(cm)156機能通気性質量(g/m2)148生地T/Cサマーツイル色番20材質(ファスナー)樹脂ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)13×17職業別シーン自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、農作業袖丈長袖
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする