曜日別特売
1341 ミニドライ半袖ブルゾン 1341 ジーベック 22473255

ミニドライ半袖ブルゾン 1341

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
グリーン
サイズLL
内容量1着注文コード22473255品番1341
参考基準価格(税別)¥10,500販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

エアストリートシステムに清涼素材で爽やかな着心地
清涼素材にエアストリートシステムを加えた爽やかブルゾン。エアストリートシステムを構築するメッシュ仕様のマチ付き胸ポケットはたっぷり収納、背中のメッシュプリーツロンは動き易さにも優れています。
形態安定加工
通気性抜群
清涼素材
吸汗性抜群
帯電防止素材
速乾性抜群

グリーンサイズLL種別半袖ブルゾン胸囲(cm)119肩幅(cm)53.5袖丈(cm)27着丈(cm)67素材ポリエステル80%・綿20%生地スーパークールグログラン色番60材質(ボタン)樹脂材質(ファスナー)樹脂ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)14.5×16.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする