曜日別特売
1344 ミニドライ長袖ブルゾン 1344 ジーベック 22474147

ミニドライ長袖ブルゾン 1344

商品レビューを投稿する
取扱い終了
ブルー
サイズ3L
内容量1着注文コード22474147品番1344
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,900

エアストリートシステムに清涼素材で爽やかな着心地
エアストリートシステムとともに、腕の動きが滑らかなスムーズアップ機能付き。ブルゾンには半袖・長袖ともに、便利な内ポケットも付いています。
形態安定加工
通気性抜群
清涼素材
吸汗性抜群
帯電防止素材
速乾性抜群

ブルーサイズ3L種別長袖ブルゾン胸囲(cm)123肩幅(cm)55袖丈(cm)58.5着丈(cm)69素材ポリエステル80%・綿20%生地スーパークールグログラン色番40材質(ボタン)金属材質(ファスナー)樹脂ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)14.5×16.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする