曜日別特売
1474 長袖ブルゾン 1474 ジーベック 22477604

長袖ブルゾン 1474

商品レビューを投稿する
10日以内出荷10日以内出荷とは
コン
サイズ5L
内容量1着注文コード22477604品番1474
参考基準価格(税別)¥9,800販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

二重構造の胸ポケットにマルチ収納ポケットもプラス
背中にはノーフォークプリーツで動きやすさアップ。機能性と収納力に優れた胸ポケットのほか、ブルゾンは半袖・長袖ともに、便利な内ポケット付きです。
帯電防止素材

コンサイズ5L種別長袖ブルゾン胸囲(cm)131肩幅(cm)58袖丈(cm)58.5着丈(cm)71素材ポリエステル65%・綿35%生地T/Cサマーツイル色番10材質(ボタン)樹脂材質(ファスナー)樹脂ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)13.5×17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする