レディス長袖シャツ 1495

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 22478182 品番 1495
参考基準価格(税別)¥8,500 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

様々なシーンでコーディネイトできるレディスシャツが登場!!
シャツのヨーク部分にはラベンダー色のパイピングがお洒落!シャツ・ブルゾンともサマーツイル素材で、脇の下に吸汗速乾消臭パッドを採用して、気になる夏のエチケット対策にも対応しています。
抗菌防止加工
帯電防止素材

ディープネイビー サイズ7 種別長袖シャツ 胸囲(cm)97 肩幅(cm)40 袖丈(cm)53 着丈(cm)64 素材ポリエステル65%・綿35% 生地T/Cサマーパナマ 色番19 材質(ボタン)金属 材質(ファスナー)樹脂 胸ポケット左(幅×深さ)(cm)12×15 胸ポケット右(幅×深さ)(cm)12×18.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする