曜日別特売
1610 バラクーダブルゾン 1610 ジーベック 22483378

 

1610 バラクーダブルゾン 1610 ジーベック 22483378
1610 バラクーダブルゾン 1610 ジーベック 22483378
1610 バラクーダブルゾン 1610 ジーベック 22483378
1610 バラクーダブルゾン 1610 ジーベック 22483378
1610 バラクーダブルゾン 1610 ジーベック 22483378
1610 バラクーダブルゾン 1610 ジーベック 22483378
1610 バラクーダブルゾン 1610 ジーベック 22483378

バラクーダブルゾン 1610

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
アイボリー
サイズL
内容量1着注文コード22483378品番1610
参考基準価格(税別)¥13,700販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398

営業やオフィスで活躍のスウィングトップスタイル。裏地にチェック生地を排したトラッドデザインのブルゾン。伸縮素材にNEWバンザイカット採用、多ポケット搭載で機能性も抜群です。
胴裏にお洒落なチェック柄を採用した2トーンデザイン。
衿裏にもチェック柄を配してさり気ないお洒落を演出。
腕の動きがスムーズなNEWバンザイカットを採用。
右胸の裏には請求書や封筒も入る内ポケット付き。
左胸の裏には手帳やスマホなどを分けて収納できます。
左袖には簡単に出し入れできるペン差し付き。
合皮エンボスネームがバックスタイルのアクセント。
袖口を折り返せばチェック柄がトラッド感を演出。
袖カフスには質感にもこだわった金属ボタンを使用。
伸縮素材
帯電防止

アイボリーサイズL種別ブルゾン胸囲(cm)120肩幅(cm)53.5袖丈(cm)56着丈(cm)66素材ポリエステル65%・綿35%生地T/Cツイル色番31材質(ボタン)金属材質(ファスナー)金属
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする