曜日別特売
1794 長袖ブルゾン 1794 ジーベック 22488217

 

1794 長袖ブルゾン 1794 ジーベック 22488217
1794 長袖ブルゾン 1794 ジーベック 22488217
1794 長袖ブルゾン 1794 ジーベック 22488217
1794 長袖ブルゾン 1794 ジーベック 22488217

長袖ブルゾン 1794

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
アイボリー
サイズS
内容量1着注文コード22488217品番1794
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

着慣れた風合いが似合うシンプルな力強さ
着慣れた風合いに加工された力強いデザインのブルゾン。大きな胸ポケットや左袖のペン差しのほか、便利な内ポケットも付いています。季節や業務内容等への対応性・汎用性が高い長袖タイプです。
ソフト風合い
洗い加工

アイボリーサイズS種別長袖ブルゾン胸囲(cm)107肩幅(cm)49袖丈(cm)50着丈(cm)61素材綿100%生地綿サマーツイル色番31材質(ボタン)金属材質(ファスナー)金属ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)13.5×17.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする