2096 イケメンツータックラットズボン 2096 ジーベック 22492444

イケメンツータックラットズボン 2096

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
色ブルー
サイズ79
内容量1本注文コード22492444品番2096
参考基準価格(税別)¥8,200販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
¥4,698

左右でデザインが異なる洒落たラットポケット付き
両サイドにラットポケットが付いて、収納力をアップ。ラットポケットは、左のみファスナーポケット付きで、左右でデザインが異なっているのも隠れたお洒落です。
左胸ポケットはファスナーポケット付き。
「ひじタック」付き。
右胸ポケットは二重構造で内側に携帯電話を収納できるポケット付き。
左袖には出し入れが簡単で便利なペン差し付き。
安定感のある太いベルトループを採用。
ボタンはすべてオリジナル金属ボタンを使用。
ウエストにフィットする「ジャストウエスト」。
左右でデザインの異なるラットポケットを採用。

色
ブルー
サイズ
79
種別
ツータックラットズボン
股下(cm)
81
素材
綿100%
生地
綿サマーツイル
色番
40

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする