曜日別特売
2340 長袖ブルゾン 2340 ジーベック 22495183

長袖ブルゾン 2340

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
アイボリー
サイズM
内容量1着注文コード22495183品番2340
参考基準価格(税別)¥12,800販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

吸汗性・伸縮性に優れたJIS規格の帯電防止作業服
季節や業務内容等への対応性・汎用性が高い長袖タイプ。無地カラーのシンプルなデザインで、大きな胸ポケットや袖のペン差しのほか、ブルゾンひは半袖・長袖ともに便利な内ポケットも付いています。
防縮防シワ加工
伸縮素材
抗菌防臭加工
吸汗性抜群
帯電防止素材
形状安定加工

アイボリーサイズM種別長袖ブルゾン胸囲(cm)111肩幅(cm)50.5袖丈(cm)54着丈(cm)63素材ポリエステル75%・綿25%生地トロピカルストレッチ色番31材質(ボタン)樹脂材質(ファスナー)樹脂ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)14.5×17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする