3194 リサイクリーン長袖ブルゾン 3194 ジーベック 22497274

リサイクリーン長袖ブルゾン 3194

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
コン
サイズL
内容量1着注文コード22497274品番3194
参考基準価格(税別)¥10,200販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

胸ポケットはマチ付き。メッシュプリーツロン採用。
季節や業務内容等への対応性・汎用性が高い長袖タイプ。ベーシックな無地カラーにファスナー仕様。大きなマチ付きの胸ポケットのほか、ブルゾンには半袖・長袖ともに、便利な内ポケットも付いています。
帯電防止素材
リサイクル素材

コンサイズL種別長袖ブルゾンエコマーク認定認定胸囲(cm)115肩幅(cm)52袖丈(cm)56.5着丈(cm)65素材ポリエステル65%(再生ポリエステル100%)・綿35%生地エコーサマーツイル色番10材質(ボタン)樹脂材質(ファスナー)樹脂グリーン購入法適合ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)14.5×16.5エコマーク認定番号19 103 091
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする