WXラットズボン 5060

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1本 モスグリーン サイズ6L 注文コード22499925 品番5060
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥9,100 販売価格(税込) ¥5,929
販売価格(税別)
5,390
この商品は色・サイズ・ウエストなど32種類から選べます 他の種類を見る

左右でデザインが異なる洒落たラットポケット付き
両サイドにラットポケットが付いたバージョン。左右でデザインが、異なっているのも隠れたお洒落。上着と同じ4色での展開です。
形態安定加工
速乾性抜群
抗菌防臭加工
吸汗性抜群
帯電防止素材
ソフトな風合い

モスグリーン 種別ラットズボン サイズ6L 素材ポリエステル60%・綿40% 生地交織トロピカル 色番61

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする