曜日別特売
7561 サワークロス半袖ブルゾン 7561 ジーベック 22518152

サワークロス半袖ブルゾン 7561

商品レビューを投稿する
10日以内出荷10日以内出荷とは
シルバーグレー
サイズ5L
内容量1着注文コード22518152品番7561
参考基準価格(税別)¥10,000販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

風通し抜群のサワークロス使用JIS規格の帯電防止作業服
ジップアップ仕様に、前タテ上下を隠しボタンにして、フラットデザインにした帯電防止作業服。胸ポケットのフラップ部分に、視認性・安全性を高める反射材をお洒落にパイピングしています。
通気性抜群
抗菌防臭加工
吸汗性抜群
速乾性抜群
帯電防止素材

シルバーグレーサイズ5L種別半袖ブルゾン胸囲(cm)131着丈(cm)71裄丈(cm)56素材ポリエステル65%・綿35%生地サワークロス色番22材質(ボタン)樹脂材質(ファスナー)樹脂ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)14.5×18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする