曜日別特売
8891 半袖ブルゾン 8891 ジーベック 22519622

半袖ブルゾン 8891

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
コン
サイズM
内容量1着注文コード22519622品番8891
参考基準価格(税別)¥12,700販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798

クールデザインにまとめた力強さと快適性の融合
速乾性抜群
吸汗性抜群
帯電防止素材
伸縮素材

コンサイズM種別半袖ブルゾン胸囲(cm)111肩幅(cm)50.5袖丈(cm)25着丈(cm)63素材ポリエステル50%・綿50%生地ストレッチトロピカル色番10材質(ボタン)金属材質(ファスナー)金属ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)12×16.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする