ジーベック
半袖ブルゾン 8891
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色
コン
コン
シルバーグレー
ミストグリーン
モスグリーン
クロ
サイズ
6L
M
L
3L
4L
5L
6L
S
LL
全40種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
22519683
品番
8891
参考基準価格(税別)
¥11,200
販売価格(税込)
¥5,489
販売価格(税別)
¥
4,990
バスケットに入れる
クールデザインにまとめた力強さと快適性の融合
速乾性抜群
吸汗性抜群
帯電防止素材
伸縮素材
色
コン
サイズ
6L
種別
半袖ブルゾン
素材
ポリエステル50%・綿50%
生地
ストレッチトロピカル
色番
10