曜日別特売
9180 ツナギ 9180 ジーベック 22521853

 

9180 ツナギ 9180 ジーベック 22521853
9180 ツナギ 9180 ジーベック 22521853
9180 ツナギ 9180 ジーベック 22521853
9180 ツナギ 9180 ジーベック 22521853
9180 ツナギ 9180 ジーベック 22521853
9180 ツナギ 9180 ジーベック 22521853
9180 ツナギ 9180 ジーベック 22521853

ツナギ 9180

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
コン
サイズS
内容量1着注文コード22521853品番9180
参考基準価格(税別)¥18,800販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

プリーツロン採用のJIS規格の帯電防止作業服
珍しいツナギタイプのJIS規格の帯電防止作業服です。丈夫で柔らかなT/Cソフトツイル生地を使用、撥水加工も施しています。背中のプリーツロン、腰プリーツ、XEカットを採用して、スムーズな動きをサポート。
ソフトな風合い
帯電防止素材
速乾性抜群
撥水加工
オールシーズン対応
胸のフラップポケットは開閉が楽なマジックテープ仕様です。
背中のプリーツロンが激しい動きにスムーズに対応します。
XEカットで腕のさまざまな動きにスムーズに対応します
ウエスト部分は激しい動きにも対応する腰プリーツ付き。
手帳や小物などを収納できる便利な内ポケット付きです。
撥水加工を施しているので雨や汚れた水をはじきます。

コンサイズS種別長袖ツナギ胸囲(cm)110股下(cm)68ウエスト(cm)87肩幅(cm)48袖丈(cm)52機能速乾、撥水、帯電防止総丈(cm)146素材ポリエステル60%・綿40%生地ソフトツイル色番10材質(ファスナー)樹脂ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)13×16袖丈長袖
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする