曜日別特売
9202 レディースジャケット 9202 ジーベック 22523147

レディースジャケット 9202

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
モスグリーン
サイズ9
内容量1着注文コード22523147品番9202
参考基準価格(税別)¥11,200販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398

配色のアクセントで仕事服をお洒落にデザイン。
ブルゾンとシャツは男女兼用だが、女性用のジャケットもラインナップ。カラーバリエーションは3色ですが、衿元とボタン、ポケットラインに色違いの配色を施して、女性らしいお洒落さを演出しています。
ソフトな風合い
防縮防シワ加工
帯電防止素材

モスグリーンサイズ9種別ジャケット胸囲(cm)104肩幅(cm)39袖丈(cm)53着丈(cm)64素材ポリエステル65%・綿35%生地ソフトサマーツイル色番61材質(ボタン)樹脂
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする