半袖シャツ 9220

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 22523935 品番 9220
参考基準価格(税別)¥9,600 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

6色カラーバリエーションで多種多様な業種に対応する
シャツは軽量の樹脂ボタンを採用したボタンアップ仕様。胸ポケットはブルゾンと同じ大型フラップポケット。6色の豊富なカラーバリエーションで、土木・建築現場や工場作業など、幅広い業種に対応します。
ソフトな風合い
防縮防シワ加工
帯電防止素材

コン サイズ3L 種別半袖シャツ 胸囲(cm)124 肩幅(cm)52 袖丈(cm)26 着丈(cm)84 素材ポリエステル65%・綿35% 生地ソフトサマーツイル 色番10 材質(ボタン)金属 ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)14.5×17.5 袖丈半袖

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする