曜日別特売
9240 長袖ブルゾン 9240 ジーベック 22525055

長袖ブルゾン 9240

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
ブルーグレー
サイズ3L
内容量1着注文コード22525055品番9240
参考基準価格(税別)¥11,900販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898

帯電防止、プリーツロンなどソフトな風合いの多機能ウェア。
季節や業務内容等への対応性・汎用性が高い長袖タイプ。帯電防止素材、背中にはメッシュプリーツロン採用。ブルゾンは長袖・半袖とも男女兼用なので、女性用として購入の場合はサイズ表を十分にご確認ください。
ソフトな風合い
防縮防シワ加工
帯電防止素材

ブルーグレーサイズ3L種別長袖ブルゾン胸囲(cm)123肩幅(cm)55袖丈(cm)58.5着丈(cm)69素材ポリエステル65%・綿35%生地ソフトサマーツイル色番43材質(ボタン)金属材質(ファスナー)金属ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)14.5×17.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする