曜日別特売
9654 クールボディー長袖ブルゾン 9654 ジーベック 22534417

クールボディー長袖ブルゾン 9654

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
クールブルー
サイズL
内容量1着注文コード22534417品番9654
参考基準価格(税別)¥12,900販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
7,298

クール&ドライの新素材をアイスマンのイメージで
脇下の特殊カッティングが背中のメッシュプリーツロンと連動。タフな現場での激しい動きにも滑らかにサポートするスムーズアップ機能付きです。
防縮防シワ加工
速乾性抜群
消臭加工
清涼素材
吸汗性抜群

クールブルーサイズL種別長袖ブルゾン胸囲(cm)115肩幅(cm)52袖丈(cm)55.5着丈(cm)65素材綿70%・ポリエステル30%生地ドビー色番406材質(ボタン)金属材質(ファスナー)樹脂ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)11×16.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする