クールボディーツータックラットズボン 9656

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1本 クールグレー サイズ6L 注文コード22534627 品番9656
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥5,819
販売価格(税別)
5,290
この商品は色・ウエスト・サイズなど24種類から選べます 他の種類を見る

左右でデザインが異なる洒落たラットポケット付き。
両サイドにラットポケットが付いたバージョン。右のみペン差し付きのファスナーポケットで、左右でデザインが異なるお洒落デザインです。
防縮防シワ加工
速乾性抜群
消臭加工
清涼素材
吸汗性抜群

クールグレー 種別ラットズボン サイズ6L 素材綿70%・ポリエステル30% 生地ドビー 色番206

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする