9656 クールボディーツータックラットズボン 9656 ジーベック 22534767

クールボディーツータックラットズボン 9656

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1本クールグリーンウエスト(cm)102~112サイズ4L注文コード22534767品番9656
参考基準価格(税別)¥9,900販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

左右でデザインが異なる洒落たラットポケット付き。
両サイドにラットポケットが付いたバージョン。右のみペン差し付きのファスナーポケットで、左右でデザインが異なるお洒落デザインです。
防縮防シワ加工
速乾性抜群
消臭加工
清涼素材
吸汗性抜群

クールグリーン股下(cm)76ウエスト(cm)102~112種別ラットズボンサイズ4L素材綿70%・ポリエステル30%生地ドビー色番606
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする