曜日別特売
9910 半袖ブルゾン 9910 ジーベック 22535905

半袖ブルゾン 9910

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
グレー
サイズ5L
内容量1着注文コード22535905品番9910
参考基準価格(税別)¥11,900販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898

洗って干すだけアイロン不要。ソフトな風合いで手入れ簡単。
ナノテクノロジーを活かした形態安定素材を使用し、ソフトな風合いを保ち、洗っても干してもシワになりにくく、ノーアイロンで着用できます。動きやすくて通気性に優れたメッシュプリーツロン採用です。
ソフトな風合い
防縮防シワ加工
形状安定加工
抗菌防臭加工
帯電防止素材
綿混素材

グレーサイズ5L種別半袖ブルゾン胸囲(cm)131肩幅(cm)58袖丈(cm)27着丈(cm)71素材綿55%・ポリエステル45%(超低温加工+POSTキュア加工)生地CVCシーチング色番20材質(ボタン)金属材質(ファスナー)金属ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)14×16.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする