曜日別特売
9940 長袖ブルゾン 9940 ジーベック 22537016

長袖ブルゾン 9940

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
ミントグリーン
サイズ4L
内容量1着注文コード22537016品番9940
参考基準価格(税別)¥13,100販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698

洗って干すだけアイロン不要。ソフトな風合いで手入れ簡単。
無地カラーのシンプルなデザインで、大きな胸ポケットや袖のペン差しのほか、ブルゾンには半袖・長袖ともに、便利な内ポケットも付いています。
ソフトな風合い
防縮防シワ加工
形状安定加工
抗菌防臭加工
帯電防止素材
綿混素材

ミントグリーンサイズ4L種別長袖ブルゾン胸囲(cm)127肩幅(cm)56.5袖丈(cm)58.5着丈(cm)71素材綿55%・ポリエステル45%(超低温加工+POSTキュア加工)生地CVCシーチング色番67材質(ボタン)金属材質(ファスナー)金属ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)14×16.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする