曜日別特売
12183 バラクーダブルゾン 12183 ジーベック 22540342

 

12183 バラクーダブルゾン 12183 ジーベック 22540342
12183 バラクーダブルゾン 12183 ジーベック 22540342
12183 バラクーダブルゾン 12183 ジーベック 22540342

バラクーダブルゾン 12183

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
コン
サイズM
内容量1着注文コード22540342品番12183
参考基準価格(税別)¥21,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

タフな機能を凝縮 多機能ブルゾンの決定版
最強スウィングトップ・バラクーダスタイルに、実用的な高機能を満載した多機能ブルゾン。物流や史上などの商品管理の現場などで活躍しています。
軽くて疲れにくいストレッチ素材に実用性の高い5つの機能を備えた、バラクーダスタイルの多機能ブルゾンです。
ドックイヤー衿を立てて着用すると風の浸入を防いでくれます。
左袖にはペン差しが付いています。
高耐光加工
難溶融加工
撥水撥油加工
伸縮素材
帯電防止素材

コンサイズM種別ブルゾン胸囲(cm)130着丈(cm)64裄丈(cm)83素材ポリエステル100%生地ポリエステルサージ色番10材質(ボタン)樹脂材質(ファスナー)金属
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする