レディズストレッチパンツ 12201

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 コン ウエスト(cm)66 サイズM 注文コード22541505 品番12201
参考基準価格(税別)¥12,400 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798
この商品は色・ウエスト・サイズなど40種類から選べます 他の種類を見る

ストレッチ素材を採用してフィット性を高める
ストレッチ素材を採用してフィット性を高めています。帯電防止加工も施され、電子製品や精密製造の工場でも活躍。
股上浅めでカジュアル感アップ
前股上みを浅めに設定し、ヒップはしっかり包みながら、圧迫感のないウエスト周りを実現。
脚長シルエット
ワタリから膝にかけてはストレートで、膝位置を高めに設定した脚長シルエット。
カーブベルトで立体構造
女性のウエストラインに沿う曲線で、心地よくフィット。
お腹とヒップがゆったりスッキリ
ダーツ仕様で程良くボディラインに沿う、すっきりしたシルエットです。両サイドに便利なポケット付き。
動きやすいストレッチ素材
伸縮性のある素材なので、動きやすく着心地もラク。撥水撥油・難溶融機能を施しているので、飲食業やイベント業にも適しています。
難溶融加工
撥水撥油加工
形態安定加工
伸縮素材
帯電防止素材

コン 股下(cm)85ハーフ ウエスト(cm)66 種別ストレッチパンツ サイズM 総丈(cm)107.5 ヒップ(cm)94 素材ポリエステル100% 生地ポリエステルサージ 色番10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする