エンペックス気象計
エンペックス気象計の 環境測定(自然環境/安全環境)
エンペックス気象計の 温度計・温湿度計
エンペックス気象計の 温湿度計・熱中対策温湿度計
スーパーEX高品質温・湿度計
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22567055
品番
EX-2737
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
温度測定範囲(℃)
-30〜50
色
メタリックグレー
本体寸法(mm)
直径230×27
材質
PS樹脂(塗装仕上)
タイプ
掛
測定項目
温度・湿度
1目盛(℃)
1
湿度測定範囲(%)
10〜90
設置方式
壁掛け
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
なし
1目盛(%)
1
校正証明書
なし