スーパーEX高品質温・湿度計

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22567064 品番 EX-2747
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
温度測定範囲(℃)-30〜50 シャインシルバー 本体寸法(mm)直径162×29 材質PS樹脂(塗装仕上) タイプ 測定項目温度・湿度 1目盛(℃)1 湿度測定範囲(%)10〜90 設置方式壁掛け RoHS指令(10物質対応)対応 特性なし 1目盛(%)1 校正証明書なし
取扱説明書:(1.12MB)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:259

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22567064
2018-05-01
用途:
新規部屋置き
不動産業

大きくて見やすい。壁掛けの方法を簡単にして欲しい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする