330709B V2B ダブルシールバルブキャップ ALLIGATOR(アリゲーター) 22567484

V2B ダブルシールバルブキャップ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード22567484品番330709B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

タイヤバルブのキャップを外すことなく空気の充填や点検が可能です。
点検時間が飛躍的に短縮でき運行前点検が簡素化されます。
また通常のキャップと同じくゴミやチリからバルブコアを守ります。

用途
トラック・バスなどの金属バルブ用キャップ
適合金属製バルブ材質真鍮・ゴム幅(mm)Φ10全長(mm)22最大使用圧力(kPa)2000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-04-26
用途: 除電エアバルブに使います
MID-KNIGHT

除電エアバルブに使いました。
簡単に、脱着出来て便利です!

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤバルブ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする