CAF-6 アルミ製台車6輪 ピカコーポレイション ウレタン車輪 ブレーキあり 22572384

 

CAF-6 アルミ製台車6輪 ピカコーポレイション 22572384 CAF-6 アルミ製台車6輪 ピカコーポレイション 22572384 CAF-6 アルミ製台車6輪 ピカコーポレイション 22572384

アルミ製台車6輪

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード22572384 品番CAF-6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

単管パイプ差込穴が4箇所あり 単管パイプを差し込んでの使用が可能。(長尺物の搬送が可能)
コーナー部に保護用パッド付き。
6輪の内四隅の4輪はロック付き。またロックのON/OFFが分かりやすいカラーロック採用
キャスター部天板はゴミがたまりにくい構造。
段重ねが可能です。
大型キャスターを採用。(Φ150 ウレタン)

耐荷重(kg)1000 荷台寸法(mm)1202×752 床面高さ(mm)259 トラスコ品番818-4052 車輪径(Φmm)150 材質(車輪)ウレタン ブレーキ有無あり 外形寸法D(mm)1221 外形寸法W(mm)771 荷台寸法(幅)(mm)752 特性コーナー保護パッド付 荷台寸法(奥行)(mm)1202 材質(荷台)アルミ スタッキング可否
注意
※この商品は個人様名及び現場への配送は不可となります。
※車上渡しとなります。また、製品・数量によっては、フォークリフトが必要な場合がございます。
※4tトラック(幅:約2.5m長さ:約8.8m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4tトラックにて配送出来ない場合は、ご注文をお受け出来ない場合もございます。
※4t車の通行ができない場合や小型車両配達地域でご注文商品が積載不可の場合、お客様にて配達店までお引き取りをお願いする事があります。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございます。また再配達が不可となった場合、更に別途料金がかかる場合がございます。
※一部地域においては配達不可や配達困難地域が存在し、その場合はチャーター便の手配(追加料金の発生)が必要になります。予めご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする