現場で一輪車の空気が甘いときに使用するため購入
このサイズの空気入れなら場所も取らないので道具箱に入れておくといざというときに便利だと思う
圧力計があるので、過不足も一目でわかるのが良い
今まで手で押して入れるタイプを使用していましたが
フット式がこんなに楽だとは思いませんでした。金額も安くて良かったです。メモリ付きなので大体の目安として参考にできます。どのくらい持つかわかりませんがよい買い物ができたと思っています。
安い、速い、簡単!言う事なし!どんどん利用していこうと思います。最高です。
たまにしか使わないから、収納に場所を取らない小さいサイズなのが良い。操作は慣れれば普通に使えます。
一輪車用に買いました。自転車ぐらいだと手押し式でも十分ですが、完全に空気が抜けた一輪車のタイヤだと結構しんどいので。足で踏むだけなので手押し式と比べて身体を動かさないし空気を入れる時に体重を掛けられるので楽です。
自転車(もとい容積の小さいもの)に使うと体重をかけて入れる都合上気をつけないと入れすぎになるので注意が必要かな。自動車やバイクにも使えますが、当然踏む回数が多くなるのでややしんどいですね。
手押し式ポンプと電動ポンプの中間的な存在ですが、これひとつあれば大抵の空気入れが出来ると思います。やや重たいですが価格も安くてコンパクトなので常備しておきたい一品です。
ボールの空気入れ装置に付属品として利用しています。充填圧力は100kPa程度です。過去のものは圧力ゲージをすべて調整し直していましたが、ここ最近は調整の必要がなくなり、ほぼ正確になったので投稿しました。ただ、今少し組み立て状態と検査の正確さは向上できる余地があると思います。問題があれば交換してもらえるので、総合的には満足できて助かっています。
この金額で購入できて満足です。
耐久性はまだわからないが
スムーズに空気入れできました。