画像準備中

DW型分配弁

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 最低作動圧力(MPa)1.8 注文コード22578438 品番DW-26H-20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は最低作動圧力など16種類から選べます 他の種類を見る

ダブル吐出により省スペース化

耐圧力(MPa)31.5 最高使用圧力(MPa)21 用途自動車、造船、製鉄所向けのプレス機、搬送機及び各種自動機用に使用されています。 付属品十字穴付ナベ小ネジ、バネ座金、六角ナット、M8×60 質量(kg)1.1 管接続口径(供給)1/4、(吐出)1/8 ねじの種類Rc グリス種類集中潤滑用グリース NLGI ちょう度#0〜2 最低作動圧力(MPa)1.8 吐出口数6 吐出量(cm3/ストローク)0.6/MAX、0.15/min バルブ種類流量制御弁 調整量cm30.04(調整ネジ1回転当り) 損失量cm30.17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする