画像準備中

LV-100型分配弁

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22578605 品番 LV-108C-20
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は44,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

給油の信頼性が向上
このLVー100形分配弁は完全進行作動形で、潤滑剤を供給するとピストンが順次作動し、
それぞれの吐出口に、自動的に定量分配いたします。
最高使用圧力を21MPaに上げるとともに、吐出口には逆作動防止用のチェック弁を内蔵しています。
DV、DW形分配弁と組合せ親子システムを採用することによって、給油箇所の集中管理ができます。
高圧化により、給油の信頼性が高まり、より広範囲の給油ができます。
完全進行作動形です。この分配弁は進行作動形機構のため給油の保証が得られます。
吐出口にチェック弁を内蔵しているので軸受の背圧、給油管の長さなどに関係なく確実な給油ができます。
DV、DW形分配弁の作動確認をすることにより数多い給油箇所も集中管理ができます。

最高使用圧力(MPa)21 耐圧力(MPa)31.5 用途GW分配弁からさらにこの分配弁を取り付け親子システムとすれば、口数を倍増し多くの給油部へ給油可能です。 付属品十字穴付ナベ小ネジM6×60、バネ座金、六角ナット 質量(kg)1.7 管接続口径(供給)1/4、(吐出)1/8 ねじの種類Rc グリス種類集中潤滑用グリース NLGI ちょう度#0〜1 吐出量(cm3)0.16(1口) 最低作動圧力(MPa)1.2 吐出口数8 バルブ種類方向制御弁

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする