曜日別特売

LV分配弁

商品レビューを投稿する
27日以内出荷返品不可27日以内出荷とは
内容量1個注文コード22578702品番LV306-12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

口数と動作検知機能を充実したコンパクトな分配弁です。

用途
建設機械、工作機械に使用されています。
最高使用圧力(MPa)17質量(kg)0.25使用温度範囲(℃)0~+50 (2号グリース)、-5~+50 (0~1号グリース)管接続口径(供給)1/4、(吐出)1/8ねじの種類Rc/Rpグリス種類NLGI ちょう度#0~2号グリース(リチウム系)吐出口数6吐出量(cm3/ストローク)0.13バルブ種類方向制御弁
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする