ダイキン潤滑機設
LV分配弁
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
22578736
品番
LV309-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
口数と動作検知機能を充実したコンパクトな分配弁です。
用途
建設機械、工作機械に使用されています。
最高使用圧力(MPa)
17
質量(kg)
0.33
使用温度範囲(℃)
0~+50 (2号グリース)、-5~+50 (0~1号グリース)
管接続口径
(供給)1/4、(吐出)1/8
ねじの種類
Rc/Rp
グリス種類
NLGI ちょう度#0~2号グリース(リチウム系)
吐出口数
9
吐出量(cm
3
/ストローク)
0.13
バルブ種類
方向制御弁