どんな素材も強力に接着することができる業務用万能接着剤です。 硬化後も非常に高い透明度を保持しますので透明な物同士の接着に最適です。 接着後は適度な弾性と防水性があるので接着したあとも衝撃に強く水回りなどにもお使いいただけます。 変性シリコン樹脂製接着剤としては驚異的な透明度ですので、ガラスや、透明な素材への接着に適しています。また、硬化後も透明度は維持されますのでちょっとはみ出ても目立つことがありません。 オープンタイム不要で強力な接着力を実現しました。つまり、従来の接着剤のように、塗ったあと少し乾かせてから貼り合わせるといった手間が省けます。 初期状態で適度な粘度を持っていますので壁などの垂直な面に対してもたれる心配がありません。 臭わない。人と環境に優しい無溶剤タイプです。
とても透明で乾くと硬いゴム状になる。接着力も良好。目立たないので透明なアクリルの接着には向いていると感じた。
差し目をする時にシリコンなのでニードル針の当たりが弱く作業がしやすい。
お湯を沸かすガラス食器の割れの接着に使いました。実際にお湯を沸かしましたが、透明を保ったまましっかりと保持してくれています。
ソーラーパネルの受光面にガラス板を貼り付けるのに使用しました。透明度も高く満足です。
透明度が高くアクリルと塩ビとの接合でしたが、かなり強固に接着できました。使用頻度としてはあまり多くないので少量なのは使い勝手がいいです。
透明度が高く強度も強いので言う事なしでたいへん助かっています。
ポリカーボネート板を箱状に接着するのに使用。透明な仕上がり。ムラなくしっかり接着できた。
全く接着せずただベタベタしただけだった。買って後悔した。最悪です。