隆成コミュニティ
隆成コミュニティの 接着剤
隆成コミュニティの エポキシ系接着剤
隆成コミュニティの 2液タイプ
クリアーウェルド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(25mL)
注文コード
22579262
品番
7072
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
速乾性で強力な効果が持続する多目的エポキシ接着剤。
1:1で混ぜて5分で効果が開始し、完全に硬化(目安1時間)すると4400PSIの強力さが持続します。
付属品
ミックストレー、スティック
色
無色
硬化時間(分)
開始5
完全硬化時間
1時間
危険物の類別
非危険物
主なワーク
パネル・フレーム、パーツ、3次元形状