板金用フラックス

(16件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(500mL) 注文コード22583952 品番BS-3505
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,200
この商品は内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

銅・真鍮・ブリキ板のはんだ付けに最適です。

成分塩化亜鉛35〜45%、塩化アンモニウム4〜6%、塩化水素3〜4%、水45〜57% 容量(mL)500 トラスコ品番112-6815 セット内容フラックス単体 種別半田付け 危険物の類別非危険物

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
22583952 BS-3505 17619778 BS-3500 板金用フラックス goot(太洋電機産業) 板金用フラックス goot(太洋電機産業) 1本(100mL) 1,898 税込2,088 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:479

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17619778
2022-12-28
用途:
板金はんだ作業
自動車・二輪車・自転車関連業

これが無いとはんだが付かないので必須商品だと思っています。

1人が参考にしています
対象商品:
17619762
2022-01-09
用途:
自動車ボディーの修復
製造業

今までs使用していたものと同じように使用できました。今までのものは容器からフラックスを塗布するのにハケが必要でしたが、この製品はキャップに中が目ぐすりのようになっていて必要場所に容器のまま直接塗布でき作業性が良いです。

対象商品:
17619778
2021-09-06
用途:
ブリキ板加工

ハンダ加工をフラックスなしで施すと、よくはじかれてうまく接着しないケースが有ったので今回初めて使ってみました。結果は歴然として表れ、スムーズに加工が出来ました。今度からは、この種の作業は苦にならないでしょう。

対象商品:
17619778
2021-05-24
用途:
ハンダ着け
製造業

とても良く溶けてしっかりします。使用の際は、母材をしっかり温めからでないとダメです。自分は、トーチバーナーで温めました。バイクのタンク穴補修に使いました。

1人が参考にしています
対象商品:
17619778
2020-10-16
用途:
端子のはんだ付け

金属板同士や端子板をはんだ付けするために購入した。ボトルに入っていて少しづつはんだ付けするスキマに流し込めるので便利。後ははんだ付け後の経時変化が良ければリピすると思う。時間が経たないとわからないので★4つとします。

対象商品:
17619778
2020-11-10
用途:
車のボディー補修
Red Star of Phantom -aircraft laboratory- 様

塗布後はんだとこてを当てるとすっとはんだが入って行き溶接できます。板金には必需品です。

1人が参考にしています
対象商品:
17619778
2021-05-05
用途:
基盤
教育・研究機関

家電の修理に購入したが、一般家庭での使用では量が多過ぎました。

対象商品:
17619778
2020-07-23
用途:
バイクのレストア
運輸・通信業

40年前のバイクのレストアでタンクの補修の為に購入しました。
小さいサイズもあったのですが、価格がそんなに変わらないので
こちらを購入しました。
刷毛とかが付いていないので、綿棒で塗布しました。
キャップに刷毛が付いていたらよかったと思います。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フラックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする