ステンレス用フラックス

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(500mL) 注文コード22583977 品番BS-4505
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ステンレスのはんだ付けに最適です。ステンレス・板金用フラックスは使用後十分水洗いが必要です。

種別半田付け 用途ステンレス用 仕様フラックス単体 成分塩化亜鉛35-45%、塩化アンモニウム4-6%、塩化水素3-4%、水47-57% 危険物の類別非危険物

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:480

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-22
用途:
鉄道模型製作

真鍮工作メインなので、水で薄めて使用しています。大きいサイズは販売店にはないので、これからはこちらで購入します。

対象商品:
22583977
2019-01-10
用途:
半田作業
教育・研究機関

棒半田作業で使用しています.キャップに刷毛が付いていると,より塗布作業がしやすいと思います.

対象商品:
22583977
2017-05-24
用途:
鉄道模型の真鍮製蒸気機関車組立時の半田フラックスとして使用
製造業

5倍以上に薄めて使用していますが、半田付け時に跳ねる飛沫や蒸気でやすり等周囲の金属工具が錆びやすいです。但し他社品に比べその割合がこの製品は少ないのも確か。これ1本で約3年は賄えるので小包装品よりずっとコスパが良いのもメリット。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フラックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする